Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure50.92 mm
- Largeur de l’anneau extérieur66.675 mm
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale2.6250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre1.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement+68 à +230 °F
- Type de jointScellé
- SérieLBXR
- CUP_NON7333314312907