Motion
LBXT 8G-2LS

EWELLIX USA LLC
LBXT 8G-2LS

Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXT, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02596350
N° MFRLBXT 8G-2LS
Prix191.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBXT 8G-2LS

Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXT, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02596350
N° MFRLBXT 8G-2LS
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
Prix191.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    24.46 mm
  • Diamètre extérieur
    22.225 mm
  • Largeur totale
    31.75 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    0,500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +68 à +176 °F
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBXT
  • CUP_NON
    7333314313188

Aperçu

Description du fabricant
LBXT 8G-2LS BRG