Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine46 à 48 po
- Taille du vêtementTrès grand
- Entrejambe30 po
- Taille40 à 42 po
- Dimensions de la fenêtre10 x 20 po / 253 x 254 mm
Détails
- Accessoires supplémentaires dans la trousseCasque de sécurité, lunettes de sécurité, sac de rangement
- Règlement sur la liste des approbationsCE 0120, NFPA 70E
- CouleurBleu marine
- Cote ATPV du vêtement12 cal/cm2
- Vêtements inclus dans la trousseSalopette avec manteau et plastron
- Catégorie de risque Hrc2
- Cote Atpv système du capot ou de l’écran facial12 cal/cm2
- Type de système de cagoule ou d’écran facialHotte de protection contre les arcs électriques FH11BL Pro-Hood®
- Type de produitEnsembles de vêtements de protection contre les arcs électriques
- Matériau du filetageNomex®