Motion
SK100/2XL

SALISBURY
SK100/2XL

Combinaison de protection contre les arcs électriques Pro-Wear® 3-Piece - HRC : 4, 2X-Large taille de vêtement, couleur kaki
N° D’ARTICLE MI02597125
N° MFRSK100/2XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
SK100/2XL

Combinaison de protection contre les arcs électriques Pro-Wear® 3-Piece - HRC : 4, 2X-Large taille de vêtement, couleur kaki
N° D’ARTICLE MI02597125
N° MFRSK100/2XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    50 à 52 po
  • Taille du vêtement
    2X-Large
  • Entrejambe
    30 po
  • Taille
    44 à 46 po
  • Dimensions de la fenêtre
    10 x 20 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Accessoires supplémentaires dans la trousse
    Casque de sécurité, lunettes de sécurité, sac de rangement,
  • Règlement sur la liste des approbations
    CE 0120, NFPA 70E
  • Couleur
    Kaki
  • Cote ATPV du vêtement
    100 cal/cm2
  • Vêtements inclus dans la trousse
    Salopette avec manteau et plastron
  • Catégorie de risque Hrc
    4
  • Cote Atpv système du capot ou de l’écran facial
    100 cal/cm2
  • Type de système de cagoule ou d’écran facial
    Hotte de protection contre les arcs électriques FH100TW Pro-Hood®
  • Type de produit
    Ensembles de vêtements de protection contre les arcs électriques
  • Matériau du filetage
    Nomex®

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE SÉCURITÉ SK100/2XL ARC FLASH