Motion
E214RB/10

SALISBURY
E214RB/10

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 10, latex, manchette droite, 14 po de long, numéro de classe : 2
N° D’ARTICLE MI02597356
N° MFRE214RB/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E214RB/10

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 10, latex, manchette droite, 14 po de long, numéro de classe : 2
N° D’ARTICLE MI02597356
N° MFRE214RB/10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    14 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    17000 V
  • Tension de test CA
    20000 V
  • Numéro de classe
    2
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Type de poignet
    Droit
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Latex
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903
  • Type
    Gants isolants

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS E214RB/10