Motion
21406 9

SALISBURY
21406 9

Surboot - Matériau en latex, fermeture à boucle
N° D’ARTICLE MI02597471
N° MFR21406 9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
21406 9

Surboot - Matériau en latex, fermeture à boucle
N° D’ARTICLE MI02597471
N° MFR21406 9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Taille pour homme
    9

Détails

  • Antistatique ou diélectrique
    Diélectrique
  • Type de fermeture
    Boucle
  • Type de chaussures
    Surdémarrage
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Nombre de sangles à boucle
    1
  • Applications des fonctions de protection
    Étanche
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F1116, ASTM F1117
  • Matériau supérieur
    Latex

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURES DIÉLECTRIQUES 21406/9 ASTM 12 PO