Motion
1027R
Gants West Chester 12 en PVC semi-rugueux, doublure à interverrouillage, WCPG TAILLE-G Noir
N° D’ARTICLE MI02597789
N° MFR1027R
Prix4.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants West Chester 12 en PVC semi-rugueux, doublure à interverrouillage, WCPG TAILLE-G Noir
N° D’ARTICLE MI02597789
N° MFR1027R
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
Prix4.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    46.99 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    5.896696 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Les styles à finition semi-rugueuse offrent une adhérence améliorée et une résistance aux coupures • Doublure à interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et élimine peu de peluches • La couleur noire dissimule la saleté • Construction à trempage unique • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010285
  • Matériel
    PVC
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    662909010285

Aperçu

Description du fabricant
1027R GANTS PVC 12"
  • Les styles à finition semi-rugueuse offrent une meilleure prise sur chaussée mouillée et une meilleure résistance aux coupures
  • Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide