Motion
800-AAA/TG
Gants à paume en cuir avec dos en toile de jute - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité supérieure, coton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02598268
N° MFR800-AAA/XL
Prix10.14 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en toile de jute - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité supérieure, coton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02598268
N° MFR800-AAA/XL
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
Prix10.14 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    32.385 cm
  • Poids
    2.721552 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Demandes
    Applications de construction, entretien, agriculture, fonctionnement de l’équipement, travail des métaux
  • Matériau arrière
    Toile
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Doublure en coton, cuir refendu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Aramide
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CUIR 800-AAA/XL-XL-XL
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Dos et poignets robustes et très résistants
  • Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Manchette caoutchoutée pour une protection accrue de l’avant-bras, pour un retrait rapide et une résistance à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille