Motion
9400
Gants de soudeur en cuir de vache fendu à épaules sélectionnées avec doublure en coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI02598322
N° MFR9400
Prix12.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir de vache fendu à épaules sélectionnées avec doublure en coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI02598322
N° MFR9400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    33.02 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    10.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Épaules. Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Épaules. Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Doublé
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909504159
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Séparation latérale
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    662909504159
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
9400 GANTS DE SOUDAGE
  • La construction en cuir de vache fendu Select Shoulder offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir Select Shoulder Split est économique et présente une texture visible
  • Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Doublure en coton pour plus de confort
  • Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants