Motion
FM18KWK
Gants en tissu, taille G ou taille 9 , sans enduit, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02598476
N° MFRFM18KWK
Prix4.46 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu, taille G ou taille 9 , sans enduit, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02598476
N° MFRFM18KWK
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
Prix4.46 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    58.166 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité régulière. Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    Entreposage, agriculture, automobile
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Qualité régulière. Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Usage général
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, agriculture, automobile
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Matériau de la doublure
    Coton Nap Out Polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Couper et coudre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM18KWK
  • Numéro CUP du fabricant
    662909772459
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Double revêtement
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Série
    PIP
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Chœur
  • CUP_NON
    662909772459

Aperçu

Description du fabricant
FM18KWK GANTS PLEINE CHORE
  • La construction en coton garde les mains au frais et protégées
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La finition à poils offre une résistance modérée à la chaleur
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • La paume double offre un poids, une durabilité et une protection supplémentaires