Motion
J1027
Gants enduits avec support - taille G ou taille 9, PVC, manchette gantelet, longueur 40.64 cm, noir
N° D’ARTICLE MI02598486
N° MFRJ1027
Prix7.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits avec support - taille G ou taille 9, PVC, manchette gantelet, longueur 40.64 cm, noir
N° D’ARTICLE MI02598486
N° MFRJ1027
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
Prix7.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    40.64 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    5.896696 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    Mines, construction, raffinage, produits pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Lumière
  • Caractéristiques et avantages
    • Doublures en jersey doux offrant confort et isolation modérée • Construction à immersion unique • Poignets droits pour une longueur accrue afin de protéger l’avant-bras contre le ruissellement de liquide
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909100757
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    PVC
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    662909100757

Aperçu

Description du fabricant
J1027 12" LINED PVC GLOVE
  • Les doublures en jersey doux procurent confort et isolation modérée
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide