Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur0.5000 po
- Bride extérieure Diamètre3.0700 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5 po
- Pas0.3750 po
- Pas Diamètre3.1040 po
- Poids2.30 lb
Détails
- Type de courroieL
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant698672300704
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents26
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672300704
- Avec bridesAvec brides