Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur5.0 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBlanc
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireOui
- Sans latexNon
- MatérielLatex
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« SensaGuard® »
- Types de produitsGants jetables sans poudre
- Normes respectéesFDA
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON10451435055177
Aperçu
- Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
- Ambidextre
- Non stérile
- Épaisseur de 5mil
- Couleur : Blanc naturel
- Applications : Assemblage électronique, transformation alimentaire, travail de laboratoire et utilisation pharmaceutique générale
- 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par caisse
- MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire