Motion
60HP GOUPILLE DE ROULEMENT

TSUBAKI (UST)
60HP HOLLOW PIN

Chaîne à rouleaux - série à goupille creuse, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02604684
N° MFR60HP HOLLOW PIN
Prix57.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60HP HOLLOW PIN

Chaîne à rouleaux - série à goupille creuse, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02604684
N° MFR60HP HOLLOW PIN
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
Prix57.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182753
  • Capacité de charge utile
    948 lb

Aperçu

Description du fabricant
60 GOUPILLE DE ROULEMENT 100FT BOBINE