Motion
23156K.C3 ROULEMENTS

DODGE
23156K.C3 BEARING

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02607025
N° MFR23156K.C3 BEARING
Prix20,393.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23156K.C3 BEARING

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02607025
N° MFR23156K.C3 BEARING
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
Votre prix20,393.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    146 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    530000 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    421285
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Brochure du produit
  • Brochure du produit 2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475929566

Aperçu

Description du fabricant
BRG23156K 421285