Motion
MAIS 205-100 W

SKF
YET 205-100 W

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02607244
N° MFRYET 205-100 W
Prix37.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YET 205-100 W

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02607244
N° MFRYET 205-100 W
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
Votre prix37.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    7.8 kN
  • Série
    YET2
  • CUP_NON
    7316576616860

Aperçu

Description du fabricant
YET205-100W BRG