Motion
C11000855000S

AS RAYMOND
C11000855000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 5.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 5.4978 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02609497
N° MFRC11000855000S
Prix7.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000855000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 5.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 5.4978 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02609497
N° MFRC11000855000S
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
Prix7.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.08768 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000855000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.4978 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1100-085-5000S PRINTEMPS