Motion
FHR206-17
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02611733
N° MFRFHR206-17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02611733
N° MFRFHR206-17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9380 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590046966
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHR
  • CUP_NON
    1200106797722

Aperçu

Description du fabricant
FHR206-17 FLÂNEUR