Motion
09335
Distributeur central - Couleur translucide gris/gris, 10 po de large, 12-1/2 po de haut, 10.65 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI02611855
N° MFR09335
Prix74.14 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur central - Couleur translucide gris/gris, 10 po de large, 12-1/2 po de haut, 10.65 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI02611855
N° MFR09335

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.14 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.65 po
  • Hauteur
    12-1/2 po
  • Poids
    7.00 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Gris/Gris translucide
  • Type de distributeur
    Distributeur à poignée centrale
  • À utiliser avec la marque
    Kimberly Clark
  • À utiliser avec le modèle
    01010, 01051, 01320
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau de tirage central
  • CUP_NON
    10036000093350

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES 09335
  • Dos en plastique gris résistant aux chocs et couvercle transparent fumé
  • Le distributeur à débit central peut contenir jusqu’à 500 essuie-mains
  • Pour les essuie-tout roulés à tirage central
  • La distribution sans contact aide à réduire la propagation des germes et de la saleté
  • Aucune pièce mobile pour éliminer pratiquement toute défaillance mécanique
  • Comprend un verrouillage par clé en option, un orifice réglable et une conception de chargement facile des serviettes
  • Couleur : gris fumée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté