Motion
23056BK.MB.C4.W209B

FAG (SCHAEFFLER)
23056BK.MB.C4.W209B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02618262
N° MFR23056BK.MB.C4.W209B
Prix10,690.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23056BK.MB.C4.W209B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02618262
N° MFR23056BK.MB.C4.W209B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,690.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    114.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1960 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4047643332422

Aperçu

Description du fabricant
23056-BEA-XL-K-MB1-W209B-C4 SPHÉRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon