Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsTâche Northflex Duro
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- CUP_NON821812728421
Aperçu
- Le revêtement en caoutchouc est une alternative économique aux gants enduits de nitrile
- La doublure sans couture offre un confort supérieur, réduit la fatigue des mains
- La finition texturée unique offre une prise sûre sur les objets
- Revêtement sur le bout des doigts et l’entrejambe du pouce qui minimise l’usure sur les zones à forte contrainte
- Lavable pour une usure et une valeur supplémentaires
- Le surpiqûre du poignet est codé par couleur par taille pour faciliter le tri après le lavage
- Applications : assemblage automobile, jardinage, travaux d’entretien général, entretien ménager, assemblage léger, fabrication, manipulation de petites pièces et expédition/réception