Motion
LA258G/9
Gants résistants aux produits chimiques, 25 mil, Sz 9, PR
N° D’ARTICLE MI02618504
N° MFRLA258G/9
Prix263.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 25 mil, Sz 9, PR
N° D’ARTICLE MI02618504
N° MFRLA258G/9
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
Prix263.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9
  • Longueur  
    45 cm
  • Épaisseur
    25.00 mil
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Dégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, manipulation et transformation des produits chimiques, transformation des aliments, arts graphiques et nettoyage d’ateliers d’impression
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    NitriGuard Plus
  • Normes respectées
    Règlements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    821812022673

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NITRILE LA258G/9 25MIL 9
  • Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté