Motion
FPD698/1DPXL

NORTH BY HONEYWELL
FPD698/1DPXL

Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur jaune, taille très grande, capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI02619535
N° MFRFPD698/1DPXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTH BY HONEYWELL
FPD698/1DPXL

Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur jaune, taille très grande, capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI02619535
N° MFRFPD698/1DPXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Jaune
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Pas de rembourrage
  • Boucle à bandoulière
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    A10.14-1991, ANSI Z359.1, CAN/CSA Z259.10-M90 Harnais de sécurité complet classe A, application OSHA 1910.66 . Classe C III
  • Application de style
    Style veste

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DURABILT FPD698/1DPXL -XL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté