Motion
23069
Roue tronçonneuse - 4 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 3/8 po de diamètre de trou central, 36 grains, qualité moyenne, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620075
N° MFR23069
Prix3.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 4 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 3/8 po de diamètre de trou central, 36 grains, qualité moyenne, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620075
N° MFR23069
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
Prix3.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
23069 ROUE COUPÉE 4 X 0,035 X 3/8 A36T
  • Coupe rapide
  • Adhérence solide pour une coupe agressive sur les applications rugueuses