Spécifications
Dimensions
- Largeur1 po
Détails
- À utiliser avec185X, 205X, 2602, 2603, 2604, 2805X, 285X, 2902, 306X, 386X, 415X, 435X, 5150, Chariots d'entretien : 39"/44"/53"/58", Armoires à rouleaux : 27"/29"/34"
- TypeVerrouiller
- CUP_NON024821804036
Aperçu
- Construction cylindrique à 7 broches
- Remplace le verrou standard 80844
- Peut être saisi dans KEN 001 - KEN 200
- Plusieurs postes peuvent être saisis de la même façon