Spécifications
Dimensions
- Profondeur6 po.
- Hauteur2.375 po
- Taille du trou3/8 x 3/8 po.
- Poids1 lb
- Largeur0.75 po.
Détails
- CouleurArgent
- Pays d’origineKR
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Capacité de charge20 lb
- MatérielAcier
- Quantité10
- SérieVTC
- CUP_NON024821998254
Aperçu
- Idéal pour les applications 5S et 6S
- Le crochet est fait de fil de 1/4 po de diamètre et supporte jusqu’à 20 lb.