Motion
99831
ENSEMBLE DE CROCHETS DE PINCE 1-3/8 PO (10)
N° D’ARTICLE MI02622772
N° MFR99831
Prix55.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE CROCHETS DE PINCE 1-3/8 PO (10)
N° D’ARTICLE MI02622772
N° MFR99831

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.25 po.
  • Hauteur
    2.375 po
  • Taille du trou
    3/8 x 3/8 po.
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.25 po.

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    KR
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Capacité de charge
    40 lb
  • Matériel
    Acier
  • Quantité
    10
  • Série
    VTC
  • CUP_NON
    024821998315

Aperçu

Description du fabricant
99831 CROCHET DE PINCE SET-35MM
  • Idéal pour les applications 5S et 6S
  • Le crochet est fait de fil de 1/4 po de diamètre et supporte jusqu’à 20 lb.