Spécifications
Dimensions
- Profondeur12 1/8 po.
- Hauteur14 3/4 po.
- Hauteur des dimensions d’expédition20 po
- Taille A Nombre de tiroirs1
- Taille B Nombre de tiroirs1
- Taille C Profondeur du tiroir10-3/4 po
- Taille du tiroir C3-3/4 po
- Largeur du tiroir de taille C23.0000 po
- Taille C Nombre de tiroirs1
- Poids44 lb
- Largeur26 1/8 po.
Détails
- CouleurRides brunes
- Dimensions du tiroir lxhxd22-7/8 po 1-3/4 po 10-3/4 po
- Revêtement de finitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignées latérales en acier pour plaques et balles
- Capacité de charge90 lb
- Plage de capacité de charge3314 cu-in
- Type de verrouillageTube haute sécurité
- Numéro CUP du fabricant024821000445
- MatérielAcier
- Nombre de tiroirs3
- Quantitéch
- Capacité de stockage3314 po.
- TypeCoffre du mécanicien
- CUP_NON024821000445
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Le verrou maintient le couvercle ouvert
- Plateau amovible avec séparateur de douilles
- Acier, lames à friction supportant 90 lb par tiroir
- Compatible avec les armoires à rouleaux Kennedy 273, 275, 277, 295, 297, 376 et 378
- Fabriqué aux États-Unis