Spécifications
Dimensions
- Profondeur18 po
- Hauteur1.0000 po
- Poids80 lb
- Largeur27 po
- Profondeur de la plateforme de travail17-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesla surface de travail en MDF revêtue protège le dessus de l’armoire | Texturée | le revêtement non poreux est facile à nettoyer et ne se fissurera pas ou ne se déformera pas | La texture antidérapante maintient les outils en place
- CouleurRouge industriel
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de poignéePoignées latérales en acier pour plaques et balles
- MatérielMétal
- Nombre de tiroirs5
- TypeHaut de la poitrine
- CUP_NON024821006010
- Capacité de poids120 lb
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- La surface plane permet d’empiler davantage de petits coffres Kennedy ou d’unités de transport à la main
- Compatible avec les armoires à rouleaux Kennedy 273, 275, 277, 376 et 378
- Fabriqué aux États-Unis