Motion
H10C21S03779

DODGE
H10C21S03779

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 37.79:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 2-3/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI02624276
N° MFRH10C21S03779
Prix7,468.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C21S03779

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 37.79:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 2-3/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI02624276
N° MFRH10C21S03779
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
Prix7,468.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Dimensions du boîtier
    14.7 x 16.4 x 16.2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.32 po
  • Longueur du boîtier
    14.7 po
  • Largeur du boîtier
    16.4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    108
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 46.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/8 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    37.79:1
  • Poids
    309.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    20.160 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    5138 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB1082
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476024710

Aperçu

Description du fabricant
HB1082CN210TC/37.79A1SI2.375 RÉDUCTION DE L’ILH