Motion
UCS206LD1N

NTN
UCS206LD1N

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.5000 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02625286
N° MFRUCS206LD1N
Prix76.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS206LD1N

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.5000 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02625286
N° MFRUCS206LD1N
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
Prix76.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M6x0.75
  • Poids
    0.728 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359227611
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCS2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359227611

Aperçu

Description du fabricant
UCS206LD1N BRG