Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-3/4 po
- Dégagement horizontal29/32 po
- Diamètre de la manille5/16 po
- Dégagement vertical1-3/16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsPas de couvercle ou de pare-chocs
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Comprend(2) Clés
- Type de cléDifférent saisi
- Rekeyable ou nonRetouchable
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieAcier solide
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille dissimulée
- CUP_NON71649025211
Aperçu
- Corps en acier massif de 1-3/4” po de large
- Manille en acier trempé 5/16” pour une résistance supérieure aux coupures
- Double verrou à pêne dormant pour une résistance extrême à l’arrachement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation