Motion
4120KA-123
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 5/32 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI02626726
N° MFR4120KA-123
Prix7.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 5/32 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI02626726
N° MFR4120KA-123
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
Prix7.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    3/4 po
  • Dégagement horizontal
    3/8 po
  • Diamètre de la manille
    5/32 po
  • Dégagement vertical
    7/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Nombre d’épingles
    3
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux intempéries
  • Série
    Laiton économique
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649147982

Aperçu

Description du fabricant
4120KA-123 BLOC DE BLOCAGE; CLAVIER-ALIKE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon