Motion
4140KA
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI02626728
N° MFR4140KA
Prix9.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI02626728
N° MFR4140KA
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
Prix9.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    13/16 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    13/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Nombre d’épingles
    4
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux intempéries
  • Série
    Laiton économique
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649036682

Aperçu

Description du fabricant
4140KA-2341 BLOC DE BLOCAGE; CLAVIER-ALIKE
  • Corps en laiton 1-1/2”-wide résistant aux éléments
  • Manille en acier trempé 1/4”
  • Le cylindre à quatre broches non reclavable offre une résistance à la traction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon