Spécifications
Dimensions
- Base Largeur6.0000 po
- Global Longueur22.3750 po
- Diamètre de la tige1 po
- Voyage12.0000 po
- Poids27.95 lb
Détails
- Série de roulements Dodge pour s’adapterSC 1-1/2 à 2-7/16 po;SCM 1-7/16 à 2-1/4 po;E/K 1-3/8 à 2-3/16 po;S-2000 1-5/8 à 3 po
- Type de cadreTube coulissant
- Gamme de roulements LinkbeltU200 1-1/2 à 2-7/16 po;U300 3/4 à 1-7/16 po;22400 1-7/16 à 2-1/2 po
- Page de produit du fabricant
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.8-11/16 po
- Centre du trou de boulon de la plaque de montage min5-9/16 po
- Série de roulements Ppi adaptéeSCM 1-15/16 à 1-13/16 po;Type E1-7/16 à 2-3/16 po
- SérieTVP
Aperçu
- Le tube coulissant protège la vis de l’environnement grâce à sa conception tube dans tube, disponible pour les blocs coussins de roulement à billes et à rouleaux
- Le tube carré peut être rempli de graisse pour protéger la vis
- Le cadre en ligne maintient la force à la ligne centrale du roulement
- La conception standard intègre des pieds de montage robustes pour un montage facile avec quatre boulons sur le côté du cadre du convoyeur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure