Motion
4C2F-CC-7
Série C - pompe à engrenage intérieur 4C2F-CC-7, 36 gpm, 100 psi, ports NPT 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02627817
N° MFR4C2F-CC-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série C - pompe à engrenage intérieur 4C2F-CC-7, 36 gpm, 100 psi, ports NPT 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02627817
N° MFR4C2F-CC-7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po NPT

Détails

  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    36.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton, néoprène, EPR
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint à lèvres Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Engrenage interne
  • Matériaux mouillés
    Acier, fonte, bronze, acier P/M,

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 4C2F-CC-7 SÉRIE C