Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1563 po
- Diamètre intérieur0.1563 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.2188 po
- Global Longueur0.1563 po
- Largeur totale0.2187 po
- Taille d’arbre recommandée0,1547 à 0,1554 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description025TU025 .1563 X .2188 X 0.1563in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant025TU025
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802052676