Motion
B 10724-106

SKF
B 10724-106

Alésage de 104.14 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 121.36 mm, largeur totale de 7.74 mm
N° D’ARTICLE MI02629813
N° MFRB 10724-106
Prix121.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
B 10724-106

Alésage de 104.14 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 121.36 mm, largeur totale de 7.74 mm
N° D’ARTICLE MI02629813
N° MFRB 10724-106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    104.14 mm
  • Diamètre extérieur
    121.36 mm
  • Largeur totale
    7.74 mm
  • Largeur
    0.3050 po, 7.74 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
B-10724-106 ÉLÉMENT DE CONTACT