Motion
NF15/10XL
Gants de travail à usage général NorthFlex Light Task de taille très grande, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02630222
N° MFRNF15/10XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général NorthFlex Light Task de taille très grande, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02630222
N° MFRNF15/10XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Tâche légère Northflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • CUP_NON
    821812728872

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN TRICOT À PAUME ENDUITE NF15/10XL
  • Le revêtement en caoutchouc est une alternative économique aux gants enduits de nitrile
  • La doublure sans couture offre un confort supérieur, réduit la fatigue des mains
  • La finition texturée unique offre une prise sûre sur les objets
  • Les gants sont recouverts sur le bout des doigts et l’entrejambe du pouce, ce qui minimise l’usure sur les zones à forte contrainte
  • Les gants peuvent être lavés pour plus d’usure et de valeur
  • Le surpiqûre du poignet est codé par couleur par taille pour faciliter le tri après le lavage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté