Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Épaisseur de la tête2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.19800 tr/min
- Forme de la pointeA1
- Code de forme de pointA1
- CUP_NON699053270104
Aperçu
- Idéal pour le meulage et la finition des moules
- Taille de l’arbre : 1/4”
- Régime max. : 19,800