Motion
27510
Roue centrale enfoncée - Type 29, diamètre de roue de 7 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, grain 24 , 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630880
N° MFR27510
Prix20.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 29, diamètre de roue de 7 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, grain 24 , 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630880
N° MFR27510
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
Prix20.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • CUP_NON
    699053275109
  • Type de roue
    Type 29

Aperçu

Description du fabricant
27510 MEULES CH II 7 X 1/8 X 7