Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Épaisseur de la tête1/4 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.81370 tr/min
- Forme de la pointeW160
- CUP_NON699053273082