Motion
22264
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de 1/8 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630888
N° MFR22264
Prix16.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de 1/8 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630888
N° MFR22264
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
Prix16.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    699053222646
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22264 MEULES TRONÇONNEUSES DT 4-1/2 X 1/8 X 7
  • La structure de grain très uniforme et à haute densité est extrêmement durable et auto-affûteuse pour une longue durée de vie et une coupe plus froide
  • Conçu et fabriqué pour effectuer à la fois une coupe haute performance et un meulage léger
  • Longue durée de vie combinée à la polyvalence pour l’industrie des pipelines
  • Épaisseur : 1/8”
  • Grit/grade : Pipeline