Motion
22067
Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 9 po, épaisseur : 3/32 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631030
N° MFR22067
Prix19.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 9 po, épaisseur : 3/32 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631030
N° MFR22067
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
Prix19.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • CUP_NON
    699053220673
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22067 MEULES TRONÇONNEUSES DT 9 X 3/32 X 5/8-