Motion
20915
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.09 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 60 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631039
N° MFR20915
Prix11.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.09 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 60 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631039
N° MFR20915
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
Prix11.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.09 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    699053209159
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20915 MEULES TRONÇONNEUSES DT 6 X 0,090 X 5/8-