Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1-1/2 po
- Largeur de roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 71020 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l'oxyde d'aluminium et un grain de 60 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po et une largeur de meule de 1/2 po, adaptée à l'ébavurage agressif et à l'enlèvement de matière.
- CUP_NON699053710204