Motion
22345
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631243
N° MFR22345
Prix5.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631243
N° MFR22345
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
Prix5.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    699053223452
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    N
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22345 MEULES TRONÇONNEUSES DT 4-1/2 X 0,045 X