Motion
26000
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 4 po, régime maximal : 9050 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631311
N° MFR26000
Prix29.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 4 po, régime maximal : 9050 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631311
N° MFR26000
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
Prix29.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Application
    Meulage robuste
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    9050 tr/min
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    699053260006
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
26000 MEULES CW 4 X 2 X 5/8-11