Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON699053230528
Aperçu
- Coupe rapide
- Adhérence solide pour une coupe agressive sur les applications rugueuses