Motion
28073
Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 36, Diamètre de la meule : 14 po
N° D’ARTICLE MI02631390
N° MFR28073
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 36, Diamètre de la meule : 14 po
N° D’ARTICLE MI02631390
N° MFR28073
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Comprend
    Bague de réduction de 1-1/4 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1773 tr/min
  • CUP_NON
    699053280738

Aperçu

Description du fabricant
28073 MEULES VW 14 X 2 X 1-1/2